Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6SE204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6SE204
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6SE204
Artikel-Nr.:
     4502-34G7319
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK6SE20437YG
EAN/GTIN:
     4099891026141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 20-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6SE20437YG
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK5S20247YG
ab € 0,72*
Zubehör
Panasonic
AXK5S20347YG
ab € 0,78*
Zubehör
Panasonic
AXK5S20037YGJ
ab € 984,73*
Zubehör
Panasonic
AXK5S20047YGJ
ab € 954,44*
Zubehör
Panasonic
AXK5S20337YG
ab € 707,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.