Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6S2043


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6S2043
Steckverbinder, 20-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6S2043
Artikel-Nr.:
     4502-34G7278
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK6S20437YG
EAN/GTIN:
     4099891025748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 20-poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK6S20437YG, Panasonic Steckverbinder, P5KS, Header, 0,50 mm Raster, 20 Kontakte, mit Positionierbossen. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,69768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.147,575*
€ 1.365,61425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.140,48*
€ 1.357,1712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.084,095*
€ 1.290,07305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.064,73*
€ 1.267,0287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.046,52*
€ 1.245,3588
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK5S20247YG
ab € 0,71*
Zubehör
Panasonic
AXK5S20347YG
ab € 0,72*
Zubehör
Panasonic
AXK5S20037YGJ
ab € 986,31*
Zubehör
Panasonic
AXK5S20047YGJ
ab € 955,065*
Zubehör
Panasonic
AXK5S20337YG
ab € 712,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.