Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6F5054


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6F5054
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6F5054
Artikel-Nr.:
     4502-34G7266
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK6F50547YG
EAN/GTIN:
     4099891025700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK6F50547YG, Panasonic Steckverbinder, P5KF, Header, 0,50 mm Raster, 50 Kontakte, ohne Positionierbosse. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.396,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,69846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.570,44*
€ 1.868,8236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.558,94*
€ 1.855,1386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.498,88*
€ 1.783,6672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.428,64*
€ 1.700,0816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.396,92*
€ 1.662,3348
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK5F50547YG
ab € 2.822,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.