Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6F3034


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6F3034
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK6F3034
Artikel-Nr.:
     4502-34G7259
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK6F30347YG
EAN/GTIN:
     4099891025649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK6F30347YG, Panasonic Steckverbinder, P5KF, Header, 0,50 mm Raster, 30 Kontakte, ohne Positionierbosse. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 992,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,49602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.104,66*
€ 1.314,5454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.102,40*
€ 1.311,856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.064,26*
€ 1.266,4694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.034,60*
€ 1.231,174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 992,04*
€ 1.180,5276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK5F30347YG
ab € 993,88*
Zubehör
Panasonic
AXK5F30547YG
ab € 1.758,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.