Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK630347


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK630347
Steckverbinder, 30-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK630347
Artikel-Nr.:
     4502-34G7231
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK630347YGJ
EAN/GTIN:
     4099891025403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK630347YGJ, Panasonic Steckverbinder, P5K, Header, 0,50 mm Raster, 30 Kontakte, ohne Positionierbosse. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.265,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,84398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.419,48*
€ 1.689,1812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.405,41*
€ 1.672,4379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.350,99*
€ 1.607,6781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.292,97*
€ 1.538,6343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.265,97*
€ 1.506,5043
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK530137YGJ
ab € 1.262,43*
Zubehör
Panasonic
AXK530147YGJ
ab € 1.262,655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.