Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S003
Steckverbinder, 100-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5S003
Artikel-Nr.:
     4502-34G7187
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK5S00347YG
EAN/GTIN:
     4099891025021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder, AXK5S00347YG, Panasonic Steckverbinder, P5KS, Buchse, 0,50 mm Raster, 100 Kontakte, ohne Positionierbosse. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
100-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattenbuchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,16*
1 Tag
1099
1
€ 14,99*
ab € 3,20*
€ 6,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK6S00537YG
ab € 2.318,16*
Zubehör
Panasonic
AXK6S00547YGJ
ab € 2.319,68*
Zubehör
Panasonic
AXK6S00647YGJ
ab € 2.087,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.