Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5F5033


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5F5033
Steckverbinder, 50-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5F5033
Artikel-Nr.:
     4502-34G7176
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK5F50337YG
EAN/GTIN:
     4099891024994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK5F50337YG, Panasonic Steckverbinder, P5KF, Buchse, 0,50 mm Raster, 50 Kontakte, mit Positionierbossen. Features * Die einfache Verriegelungsstruktur bietet eine taktile Rückmeldung, um ein ausgezeichnetes Gefühl für das Stecken und Lösen der Verbindung zu gewährleisten * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen * Effektive Stecklänge Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.740,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,37024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.989,30*
€ 3.557,267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.955,32*
€ 3.516,8308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.854,22*
€ 3.396,5218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.753,82*
€ 3.277,0458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.740,48*
€ 3.261,1712
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK6F50337YG
ab € 2.732,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.