Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 18-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5F1834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 18-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5F1834
Steckverbinder, 18-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK5F1834
Artikel-Nr.:
     4502-34G7165
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK5F18347YG
EAN/GTIN:
     4099891024888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK5F18347YG, Panasonic Steckverbinder, P5KF, Buchse, 0,50 mm Raster, 18 Kontakte. Features * Die einfache Verriegelungsstruktur bietet eine taktile Rückmeldung, um ein ausgezeichnetes Gefühl für das Stecken und Lösen der Verbindung zu gewährleisten * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen * Möwenflügelförmige Klemmen zur Erleichterung der Sichtprüfung Anwendungen * Digitale Geräte wie digitale Fotokameras und digitale Videokameras
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1.373,60*
€ 1.634,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1.373,58*
€ 1.634,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK6F18347YG
ab € 1.312,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.