Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, grau, 1-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wippschalter, grau, 1-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, IP
Wippschalter, grau, 1-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, IP
Artikel-Nr.:
     4502-34G5096
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AJ8R5021ZCFJ
EAN/GTIN:
     4099889186598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein / ein
wippenschalter
Power rocker switch, Single pole (ON-ON), 250 Quick-connect terminal, DC 5V, Dark gray, Upgraded type.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
grau
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Umschalter
Schaltleistung:
16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 1,25 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 16a, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 12,6051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.392,36*
€ 1.656,9084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.380,50*
€ 1.642,795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.330,00*
€ 1.582,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.295,84*
€ 1.542,0496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.260,51*
€ 1.500,0069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.