Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 24 VDC
AC/DC-Wandler, 90-305 VAC/100-430 VDC, 10 W, 1 Ausgang, 24 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-34C0109
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 10-124-T
EAN/GTIN:
     7613441074252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
AC/DC-Stromversorgung, TMPW 10-124-T, TRACO POWER Das TMPW 10-124-T ist ein 10-Watt-AC/DC-Netzteil mit einem erweiterten Eingangsbereich von 90-305 VAC und eignet sich für industrielle und haushalts- bzw. gebäudetechnische Anwendungen und wird in einem kompakten, gekapselten Kunststoffgehäuse geliefert. Dieses Produkt bietet eine E/A-Isolationsspannung von 4000 VAC, einen hohen Temperaturbereich von -40 bis +70°C und ist für Anwendungen der Schutzklasse II vorbereitet. Darüber hinaus spart ein interner EN 55032 Klasse B-Filter wertvollen Platz auf der Platine für einen sonst oft erforderlichen externen Filter. Durch das energieeffiziente Design und die Sicherheitszulassungen nach IEC/EN/UL 62368-1 und EN 60335-1 eignet sich dieses Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Haus-/Gebäudetechnik. Features * Eingangsleistung ohne Last * Hoher Wirkungsgrad von bis zu 86% * Schutzklasse II vorbereitet
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
0.4 A
Bauform:
Chassismontage
Breite:
43.2 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-305 VAC/100-430 VDC
Höhe:
22.9 mm
Isolationsspannung:
4 kV
Länge:
55.1 mm
Leistung:
10 W
Wirkungsgrad:
86 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,909*
€ 22,881*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 25,99*
1
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 27,42*
1
€ 8,95*
ab € 19,13*
€ 30,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK1
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.