Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 4
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 4
Artikel-Nr.:
     4502-33P7405
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501890
EAN/GTIN:
     4044773264098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schlauchverschraubung, 55501890, LAPP Die 55501890 ist eine Schlauchklemmverschraubung aus vernickeltem Messing, mit Kabelzugentlastung und Kabelabdichtung. Durch die speziellen Büschelösen ist eine einfache Montage und Zugentlastung des Schlauches gewährleistet. Für einen zusätzlichen Schutz kann der Schlauch mit einer Schelle SILVYN SCH kombiniert werden. Features * Hohe Zugfestigkeit * Robuste * Kompakte Bauweise * Optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M20
Länge:
43 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP54/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 5,71*
50
Frei Haus
ab € 5,0092*
€ 5,7592*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,1604*
€ 5,9404*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 5,39*
€ 6,17*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 323,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.