Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP65/IP68, grau, (L) 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP65/IP68, grau, (L) 55 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Polyamid, IP65/IP68, grau, (L) 55 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P7387
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502449
EAN/GTIN:
     4044774877730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 55502449, LAPP Die 55502449 ist eine Polyamid-Schlauchverschraubung für glatte und gewellte Schläuche. Der sechseckige Körper mit integriertem Schlauchanschluss ermöglicht eine optimale Konfektionierung. Features * Staubschutz * Feuchtigkeitsschutz * Zugfestigkeit * Halogenfrei * Ölresistent * Optimale Zugentlastung * Temperaturbeständig * UV-resisten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M50
Länge:
55 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP68
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 14,60*
2
€ 5,46*
ab € 13,975*
€ 17,905*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 13,97428*
€ 17,97428*
2
Frei Haus
ab € 14,215*
€ 18,275*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,66*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.