Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP65/IP67/IP77, schwarz, (L) 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP65/IP67/IP77, schwarz, (L) 97 mm
90° Schlauchverschraubung, M40, Polyamid, IP65/IP67/IP77, schwarz, (L) 97 mm
Artikel-Nr.:
     4502-33P7356
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502485
EAN/GTIN:
     4044774852485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 55502485, LAPP Die 55502485 ist eine Polyamid-Schlauchverschraubung für glatte und gewellte Schläuche. Der 90°-Bogen mit integriertem Schlauchanschluss ermöglicht eine optimale Montage. Features * Staubschutz * Feuchtigkeitsschutz * Zugfestigkeit * Halogenfrei * Ölresistent * Optimale Zugentlastung * Temperaturbeständig * UV-resisten
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M40
Länge:
97 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67/IP77
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 14,91*
2
€ 5,46*
ab € 14,10*
€ 18,07*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 14,1062*
€ 18,1262*
2
€ 3,90*
ab € 14,33*
€ 18,43*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,90*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.