Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungshülse für Kabelverschraubung PG11, 52010996


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG11, 52010996
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG11, 52010996
Artikel-Nr.:
     4502-33P6671
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010996
EAN/GTIN:
     4044773421897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Erdungshülse, 52010996, LAPP Erdungshülse für SKINDICHT SHVE und SKINDICHT SRE.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelverschraubung PG11
Kopfdurchmesser:
16.7 mm
Länge:
9.3 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Zubehörart:
Erdungshülse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Hülse, Erdungshülse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,405*
€ 5,305*
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,31*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,81547*
€ 5,75547*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 662,63*
€ 728,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 531,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.