Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, M40, Messing, vernickelt, IP67, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M40, Messing, vernickelt, IP67, metall
90° Schlauchverschraubung, M40, Messing, vernickelt, IP67, metall
Artikel-Nr.:
     4502-33P5993
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803813
EAN/GTIN:
     4044776885382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61803813, LAPP Die 61803813 ist eine Rohrverschraubung, die aufgrund ihrer kompakten Abmessungen optimale Montagebedingungen bietet. In Kombination mit flüssigkeitsdichten Rohren (verzinktes Stahlrohr mit Beschichtung) bildet sie ein einfach zu installierendes System mit hoher Schutzart. Features * Mechanischer Widerstand * Niedriges Gewicht * Platzbedarf * Robuste * Temperaturbeständig * Platzsparende Anwendung * Korrosionsbeständig Anwendungen * Kombination mit Schutzschlauch: * Maschinenbau * Eisenbahnanwendungen
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M40
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP67
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 52,80*
€ 65,23*
2
Frei Haus
ab € 54,705*
€ 67,955*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 73,40*
1
€ 5,90*
ab € 48,64*
€ 74,86*
2
€ 5,95*
ab € 84,9566*
€ 100,9166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.