Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, 10 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 10 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 10 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 10 mm, Polyamid, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (
Artikel-Nr.:
     4502-33P5927
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804231
EAN/GTIN:
     4044777577057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61804231, LAPP Der 61804231 ist eine Schlauchverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde aus speziell modifiziertem, halogenfreiem Polyamid 6, selbstverlöschend und beständig gegen die meisten gebräuchlichen chemischen Medien. Aufgrund seiner hervorragenden UV-Beständigkeit ist dieses Produkt auch für Außeninstallationen bestens geeignet. Features * Gute chemische Beständigkeit * Flammenhemmend * Halogenfrei * Kältebeständig * Maximaler Vibrationsschutz * Mechanischer Widerstand * Niedriges Gewicht * Optimale Zugentlastung * Wasserdicht
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M20
Länge:
40 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.