Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 13.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, weiß, 61802061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 13.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, weiß, 61802061
Isolierte Aderendhülse, 0,5 mm², 13.5 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, weiß, 61802061
Artikel-Nr.:
     4502-33P4214
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802061
EAN/GTIN:
     4044773799149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,5qmm weiß
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse, 61802061, LAPP Die 61802061 ist eine isolierte Aderendhülse für Kurzschlusskabel bis zu 3 kV, für Kabel mit dicker Isolierung und größerer Wandstärke für höhere Belastungen. Features * Halogenfrei Anwendungen * Spezielle Aderendhülsen-Ausführung mit großem Kunststoffkragen für dick isolierte Kabel * Geeignet für ungeschützte Verbindungen an Steuer- und Verteilertafeln, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabeln
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
13.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
8 mm
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,01117*
€ 0,01657*
500
€ 5,46*
ab € 0,01118*
€ 0,01658*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0193*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,033*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,033*
€ 0,039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0323*
€ 0,0384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0314*
€ 0,0374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.