Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 25 mm/14 mm lang, gelb, 61802033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 25 mm/14 mm lang, gelb, 61802033
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 25 mm/14 mm lang, gelb, 61802033
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 25 mm/14 mm lang, gelb, 61802033
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 25 mm/14 mm lang, gelb, 61802033
Artikel-Nr.:
     4502-33P4204
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802033
EAN/GTIN:
     4044773207507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
twin aderendhülse gelb 6mm²
aderendhülse 6mm²
aderendhülse twin
Aderendhülse, 61802033, LAPP Die 61802033 ist eine doppelisolierte Aderendhülse für zwei Litzenleiter. Dieses Produkt hat eine spezielle Form des Kunststoffkragens, der das gleichzeitige Halten von zwei Adern ermöglicht. Die korrekte Verpressung von zwei Leitern in einer TWIN-Aderendhülse führt zu einer ordnungsgemäßen elektrischen und mechanischen Verbindung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
25 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Pinlänge:
14 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,097*
€ 0,1393*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0972*
€ 0,14*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09772*
€ 0,14062*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1032*
€ 0,1472*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.