Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 6172195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 6172195
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 6172195
Artikel-Nr.:
     4502-33P4179
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721950
EAN/GTIN:
     4044773207620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
6 qmm aderendhülsen schwarz
aderendhülse 6mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse, 61721950, LAPP Die 61721950 ist eine Aderendhülse mit Isolierung für den Schaltschrankbau, nach DIN oder deutschem Farbcode, halogenfrei. Die trichterförmige Öffnung erleichtert das Aufstecken auf die Litzen. Der Leiter wird durch Crimpen fest mit der Manschette verbunden. Anwendungen * Schaltschränke und Geräteverkabelung * Für Kabel mit Leitern der Kategorie 2,5 und 6 * Nicht geeignet für Massivleiter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
26 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
18 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0342*
€ 0,0514*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,03436*
€ 0,05626*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0402*
€ 0,0602*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0668*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0626*
€ 0,0745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.