Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 12 mm lang, DIN 46228, silber, 61721560


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 12 mm lang, DIN 46228, silber, 61721560
Unisolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 12 mm lang, DIN 46228, silber, 61721560
Unisolierte Aderendhülse, 2,5 mm², 12 mm lang, DIN 46228, silber, 61721560
Artikel-Nr.:
     4502-33P3977
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721560
EAN/GTIN:
     4044773208696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse versilbert 2,5 qmm
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse, 61721560, LAPP Unisolierte Aderendhülse. Die leicht trichterförmige Öffnung erleichtert das Aufschieben auf den Kern.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Isoliert:
Nein
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
12 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
max. Temperatur:
200 °C
Norm:
DIN 46228
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 9,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 9,69*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 14,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.