Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubhülse für Schlauchenden, 61805660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubhülse für Schlauchenden, 61805660
Einschraubhülse für Schlauchenden, 61805660
Artikel-Nr.:
     4502-33P3644
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805660
EAN/GTIN:
     4044777090556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
endtülle m40
Einschraubhülse, 61805660, LAPP Die 61805660 ist eine Einschraubmuffe für Rohrenden mit einer Manschette zum Schutz des Rohres. Features * Hohe Zugfestigkeit * Ölbeständig * Korrosionsbeständig * Hohe chemische Beständigkeit * Verlässlichkeit * Temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Geeignet für:
Schlauchenden
Kopfdurchmesser:
47.5 mm
Länge:
28 mm
Material:
Messing
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Einschraubhülse
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, lapp kabel endtülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Schlauchtülle, Tülle, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 16,11*
10
Frei Haus
ab € 14,361*
€ 17,421*
10
Frei Haus
ab € 14,972*
€ 18,082*
10
€ 5,95*
ab € 24,93137*
€ 28,70137*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.