Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP67, metall, (L) 31


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP67, metall, (L) 31
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP67, metall, (L) 31
Artikel-Nr.:
     4502-33P3509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803817
EAN/GTIN:
     4044776885429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61803817, LAPP Die 61803817 ist eine vernickelte Messing-Schlauchverschraubung mit platzsparenden Abmessungen in verschiedenen Ausführungen und polierter Oberfläche, die Schutzart IP67 bietet. Features * Mechanischer Widerstand * Niedriges Gewicht * Platzbedarf * Robuste * Temperaturbeständig * Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG13,5
Länge:
31 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,1191*
€ 72,9891*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,60*
€ 77,31*
€ 5,95*
ab € 91,5779*
€ 112,3279*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 112,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,51*
€ 133,8869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,98*
€ 129,6862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,75*
€ 124,6525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,43*
€ 123,0817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,39*
€ 108,7541
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.