Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M25, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 3
Gerade Schlauchverschraubung, M25, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 3
Artikel-Nr.:
     4502-33P3496
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803803
EAN/GTIN:
     4044776885085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61803803, LAPP Die 61803803 ist eine vernickelte Messing-Schlauchverschraubung mit platzsparenden Abmessungen in verschiedenen Ausführungen und polierter Oberfläche, die Schutzart IP67 bietet. Features * Mechanischer Widerstand * Niedriges Gewicht * Platzbedarf * Robuste * Temperaturbeständig * Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M25
Länge:
33 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 10,202*
€ 13,042*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,22144*
€ 13,07144*
5
Frei Haus
ab € 10,366*
€ 13,316*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,5218*
€ 13,4318*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.