Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 3
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 3
Artikel-Nr.:
     4502-33P3492
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803800
EAN/GTIN:
     4044776885054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung, 61803800, LAPP Die 61803800 ist eine vernickelte Messing-Schlauchverschraubung mit platzsparenden Abmessungen in verschiedenen Ausführungen und polierter Oberfläche, die Schutzart IP67 bietet. Features * Mechanischer Widerstand * Niedriges Gewicht * Platzbedarf * Robuste * Temperaturbeständig * Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M16
Länge:
31 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,781*
€ 7,381*
10
Frei Haus
ab € 5,911*
€ 7,521*
1
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 8,11*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,4389*
€ 8,1889*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.