Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 4,0-6,0 mm², 8 mm, M8, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 4,0-6,0 mm², 8 mm, M8, gelb
Isolierter Ringkabelschuh, 4,0-6,0 mm², 8 mm, M8, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-33P3487
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63104370
EAN/GTIN:
     4044773287370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
ringkabelschuh
Isolierter Kabelschuh, 63104370, LAPP Der 63104370 ist ein hartgelöteter Kabelschuh, der in jeder Position verpresst werden kann, mit elektrolytischer Verzinnung für maximalen Korrosionsschutz. Features * Flaches Gefäßmaterial in Kontaktpressung ist doppelt gefaltet und hartgelötet * Metallhülsen mit innerer Riffelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
gelb
Gewindegröße:
M8
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
4,0-6,0 mm²
Lochdurchmesser:
8 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
105 °C
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00254 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh gelb, Kabelschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1228*
€ 0,1778*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12325*
€ 0,17825*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1268*
€ 0,1838*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,208*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.