| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33C662 Herst.-Nr.: 15.4568.511-00 EAN/GTIN: 4099891291334 |
| | |
|
| | |
| Netzgeräte mit USB-Anschluss Typ Friwo USB. Mit EURO-Netzstecker, in schmaler Bauform, spannungsgeregelt, strombegrenzt, Standby-Verlustleistung max. 0,1 W Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Ausgangsspannungsbereich: | 5 VDC | Ausgangsstrom: | 1 A | Eingangsspannungsbereich: | 100-240 VAC | Länge: | 107.5 mm | Wirkungsgrad: | 73 % | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.36 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 1a, ladegerät usb, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, USB-Netzteil, USB-Steckernetzteil, Stromversorgung |
| | |
| |