Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, IP68, metall, (L) 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, IP68, metall, (L) 81 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, IP68, metall, (L) 81 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P901
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506045
EAN/GTIN:
     4044776568513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 55506045 Gerade Schlauchverschraubung, M50, IP68, metall, (L) 81 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M50
Länge:
81 mm
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 182,35*
€ 5,90*
ab € 126,03*
€ 182,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 184,83*
Frei Haus
ab € 163,16*
€ 188,54*
€ 5,95*
ab € 231,89666*
€ 265,19666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.