Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Metall, IP66/IP68, silber, (L) 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Metall, IP66/IP68, silber, (L) 87 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Metall, IP66/IP68, silber, (L) 87 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P897
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506029
EAN/GTIN:
     4044776568254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 55506029 Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Metall, IP66/IP68, silber, (L) 87 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M63
Länge:
87 mm
Material:
Metall
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennweite:
56 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,78*
€ 189,01*
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 196,76*
€ 5,90*
ab € 145,76*
€ 198,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 180,85*
€ 207,57*
€ 5,95*
ab € 264,44587*
€ 300,10587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.