Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG13, Polyamid, IP65/IP67, grau, (L) 37 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13, Polyamid, IP65/IP67, grau, (L) 37 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG13, Polyamid, IP65/IP67, grau, (L) 37 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P832
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502499
EAN/GTIN:
     4044774852362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
LAPP 55502499 Gerade Schlauchverschraubung, PG13, Polyamid, IP65/IP67, grau, (L) 37 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG13
Länge:
37 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,47*
€ 35,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,475*
€ 35,165*
€ 3,90*
ab € 27,93*
€ 35,76*
€ 5,95*
ab € 30,4045*
€ 38,8845*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,24*
€ 52,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,90*
€ 61,761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.