Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, gelb/grün, 10 mm, 61721080


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, gelb/grün, 10 mm, 61721080
Isolierband, 15 x 0.15 mm, PVC, gelb/grün, 10 mm, 61721080
Artikel-Nr.:
     4502-32P7930
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721080
EAN/GTIN:
     4044773209587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 15mm x10m
Isolierband, 61721080, LAPP 61721080 ist ein universelles Elektroband mit einer Klebeschicht aus PVC. Es ist wasserdicht und erfüllt die VDE-Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
15 mm
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
gelb/grün
Länge:
10 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
90 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband 10 m, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,01*
€ 19,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 19,53*
€ 3,90*
ab € 15,86*
€ 22,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,47*
€ 28,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,847* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.