Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 53 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 53 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P757
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510280
EAN/GTIN:
     4044773745542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 55510280 Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 53 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M50
Länge:
53 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
50 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 26,69*
€ 42,29*
€ 5,46*
ab € 35,35*
€ 45,31*
€ 3,90*
ab € 36,15*
€ 46,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 42,70*
€ 54,29*
€ 5,95*
ab € 61,86195*
€ 76,99195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.