Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 40.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 40.5
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 40.5
Artikel-Nr.:
     4502-32P754
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510250
EAN/GTIN:
     4044773745511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 40.5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M25
Länge:
40.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
25 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,811*
€ 12,271*
10
Frei Haus
ab € 10,184*
€ 12,784*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,30953*
€ 12,84953*
1
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 13,17*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.