Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 68 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 68 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P710
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501470
EAN/GTIN:
     4044773265576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 55501470 Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Polypropylen, IP54, grau, (L) 68 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M63
Länge:
68 mm
Material:
Polypropylen
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennweite:
56 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 24,20*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,91637*
€ 24,25637*
10
Frei Haus
ab € 21,107*
€ 24,447*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,484*
€ 27,804*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 280,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.