Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, 20 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 20 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 20 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 20 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     4502-32P663
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503213
EAN/GTIN:
     4044773259858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 20 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 35.5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M20
Länge:
35.5 mm
Material:
Edelstahl/Messing, vernickelt
max. Temperatur:
400 °C
min. Temperatur:
-100 °C
Nennweite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,11*
€ 51,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,26*
€ 51,20*
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 52,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,07*
€ 59,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.