Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     4502-32P651
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503492
EAN/GTIN:
     4044777305476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 34.2 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M20
Länge:
34.2 mm
Material:
Edelstahl/Messing, vernickelt
max. Temperatur:
400 °C
min. Temperatur:
-100 °C
Nennweite:
16 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,416*
€ 8,166*
10
Frei Haus
ab € 6,544*
€ 8,324*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,03*
10
€ 5,95*
ab € 9,86058*
€ 12,33058*
1
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.