Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, m
Artikel-Nr.:
     4502-32P633
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503206
EAN/GTIN:
     4044774852355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 40 mm, Edelstahl/Messing, vernickelt, IP40, metall, (L) 39 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M40
Länge:
39 mm
Material:
Edelstahl/Messing, vernickelt
max. Temperatur:
400 °C
min. Temperatur:
-100 °C
Nennweite:
40 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,08*
€ 86,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,90*
€ 86,35*
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 87,99*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,12*
€ 88,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 101,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.