Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, 14.5 mm, Edelstahl, IP68, silber, (L) 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 14.5 mm, Edelstahl, IP68, silber, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 14.5 mm, Edelstahl, IP68, silber, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 14.5 mm, Edelstahl, IP68, silber, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 14.5 mm, Edelstahl, IP68, silber, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 14.5 mm, Edelstahl, IP68, silber, (L) 46 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P336
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510701
EAN/GTIN:
     4044777170319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Die Hygiene - Schlauchverschraubung SILVYN® HYGIENIC entspricht den Gestaltungskriterien für hygienekritische Bereiche an Maschinen. Optimal für hygienekritische Bereiche - resistent, kantenfrei, robust und zuverlässig. Keine Spalten, Hohlräume oder außenliegende Gewinde - dadurch kein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, -anlagen oder –komponenten. Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung. Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar. Abgerundete Schlüsselflächen zur Montage mit Standardwerkzeug.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M20
Länge:
46 mm
Material:
Edelstahl
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
14.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,50*
€ 45,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,51*
€ 45,46*
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 46,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,66*
€ 53,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,86*
€ 53,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.