Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, M63, IP54, lichtgrau, 52006170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M63, IP54, lichtgrau, 52006170
Blindstopfen, M63, IP54, lichtgrau, 52006170
Blindstopfen, M63, IP54, lichtgrau, 52006170
Artikel-Nr.:
     4502-32P2091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006170
EAN/GTIN:
     4044773431278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
LAPP Blindstopfen, M63, IP54, lichtgrau, 52006170
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
lichtgrau
Gewindegröße:
M63
Länge:
17 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,26578*
€ 1,70578*
25
€ 5,46*
ab € 1,2664*
€ 1,7064*
26 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3004*
€ 1,7504*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,4776*
€ 1,9776*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.