Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, M63, IP54, silbergrau, 52006179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M63, IP54, silbergrau, 52006179
Blindstopfen, M63, IP54, silbergrau, 52006179
Blindstopfen, M63, IP54, silbergrau, 52006179
Artikel-Nr.:
     4502-32P2089
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006179
EAN/GTIN:
     4044773431117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
LAPP Blindstopfen, M63, IP54, silbergrau, 52006179
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
silbergrau
Gewindegröße:
M63
Länge:
17 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,2064*
€ 1,6364*
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,2067*
€ 1,6367*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,3188*
€ 1,7888*
25
€ 5,95*
ab € 1,47463*
€ 1,98463*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.