Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP65, metall, (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP65, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP65, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP65, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     4502-32P1380
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502629
EAN/GTIN:
     4044777311811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, M63, 56 mm, Messing, vernickelt, IP65, metall, (L) 49 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M63
Länge:
49 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
56 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 114,94*
10
Frei Haus
ab € 105,902*
€ 116,062*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 122,86*
1
€ 5,90*
ab € 84,65*
€ 125,74*
10
€ 5,95*
ab € 162,46722*
€ 174,99722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.228,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.