Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, Edelstahl, IP40, metall, (L) 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Edelstahl, IP40, metall, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Edelstahl, IP40, metall, (L) 46 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, Edelstahl, IP40, metall, (L) 46 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P1267
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803886
EAN/GTIN:
     4044777306152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 61803886 Gerade Schlauchverschraubung, M50, Edelstahl, IP40, metall, (L) 46 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M50
Länge:
46 mm
Material:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 158,36*
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 158,38*
€ 5,95*
ab € 135,74004*
€ 159,35004*
Frei Haus
ab € 139,67*
€ 164,33*
€ 5,90*
ab € 138,09*
€ 196,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.