Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, Edelstahl, IP40, metall, (L) 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Edelstahl, IP40, metall, (L) 31 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Edelstahl, IP40, metall, (L) 31 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, Edelstahl, IP40, metall, (L) 31 mm
Artikel-Nr.:
     4502-32P1256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803881
EAN/GTIN:
     4044777306107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP 61803881 Gerade Schlauchverschraubung, M20, Edelstahl, IP40, metall, (L) 31 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M20
Länge:
31 mm
Material:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,31*
€ 38,82*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,4114*
€ 38,9414*
€ 3,90*
ab € 30,87*
€ 39,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,06*
€ 42,39*
€ 5,95*
ab € 36,23175*
€ 46,32175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.