Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L
Artikel-Nr.:
     4502-32P1155
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003090
EAN/GTIN:
     4044773438710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 27.5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
PG13,5
Länge:
27.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP54/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 186,27*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,12*
€ 186,73*
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 193,14*
€ 5,95*
ab € 245,622*
€ 282,072*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 267,06*
€ 302,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,96*
€ 360,5224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,65*
€ 356,5835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,55*
€ 351,7045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,34*
€ 340,7446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,06*
€ 317,8014
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,3412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.