Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter, 61806694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, 61806694
Schlauchhalter, 61806694
Artikel-Nr.:
     4502-32P1070
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806694
EAN/GTIN:
     4044776746324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
LAPP Schlauchhalter, 61806694
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
22.5 mm
Kopfdurchmesser:
11 mm
Länge:
20 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Schlauchhalter
Innengewinde:
16 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,345*
€ 1,655*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,3517*
€ 1,6617*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,68*
100
Frei Haus
ab € 1,3998*
€ 1,7098*
100
€ 5,95*
ab € 1,49189*
€ 1,81189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806616
ab € 169,32*
Zubehör
Lapp Kabel
61806631
ab € 315,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.