Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, 24 VDC, 630 mA, 10 W, 116434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzteil, 24 VDC, 630 mA, 10 W, 116434
Steckernetzteil, 24 VDC, 630 mA, 10 W, 116434
Artikel-Nr.:
     4502-32C737
Hersteller:
     Deutronic Elektronik
Herst.-Nr.:
     116434
EAN/GTIN:
     4099891291310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 10w
steckernetzgerät
Netzgerät, 116434, Deutronic Features * Weitbereichseingang * Umfangreiche Schutz­maßnahmen (z.B. Kurzschluss-/ Leerlauffest, Überspannungs­schutz) * EN 55022 Gruppe I Klasse B * Schutzklasse II
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
630 mA
Breite:
52 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
35 mm
Länge:
72 mm
Leistung:
10 W
Wirkungsgrad:
79 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.