Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 120-370 V, 7 W, 15 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Wandler, 120-370 V, 7 W, 15 VDC
AC/DC-Wandler, 120-370 V, 7 W, 15 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-32C2967
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 07115
EAN/GTIN:
     4099891341534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
TRACO POWER TMG 07115 AC/DC-Wandler, 120-370 V, 7 W, 15 VDC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
15 VDC
Ausgangsstrom:
466 mA
Bauform:
Leiterplattenmontage
Breite:
27.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
120-370 V
Höhe:
18.7 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
27.4 mm
Leistung:
7 W
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 15v, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen traco, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 30,328*
1
€ 8,95*
ab € 22,29*
€ 31,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,87*
€ 33,99*
1
€ 5,90*
ab € 26,21*
€ 42,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.