Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 48 VDC, 1.1 A, 54 W, TXM 050-148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung, 48 VDC, 1.1 A, 54 W, TXM 050-148
Stromversorgung, 48 VDC, 1.1 A, 54 W, TXM 050-148
Artikel-Nr.:
     4502-32C2891
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 050-148
EAN/GTIN:
     4099891288068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
TRACO POWER Stromversorgung, 48 VDC, 1.1 A, 54 W, TXM 050-148
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
48 VDC
Ausgangsstrom:
1.1 A
Breite:
82 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-375 VDC
Länge:
99 mm
Leistung:
54 W
Tiefe:
35 mm
Wirkungsgrad:
89 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 48v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,68*
€ 33,38*
€ 8,95*
ab € 23,84*
€ 33,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,69*
€ 37,34*
€ 5,90*
ab € 25,87*
€ 40,68*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 27,01*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618283
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.