Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter, 55506920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, 55506920
Schlauchhalter, 55506920
Artikel-Nr.:
     4502-31P9613
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506920
EAN/GTIN:
     4044774473055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Schutzschlauch-Halterung mit hoher mechanischer Festigkeit, zur schnellen und einfachen Montage. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Kopfdurchmesser:
16 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Schlauchhalter
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halterung, Schlauchhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,499*
€ 0,859*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,5024*
€ 0,8624*
10
€ 5,95*
ab € 0,55476*
€ 0,94476*
10
€ 3,90*
ab € 0,576*
€ 0,966*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.