Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
pH-Messgerät
>
Artikel
PCE Instruments pH-Messgerät, PCE-PHD 1-PH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-31K0655
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-PHD 1-PH
EAN/GTIN:
4250348721600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Abbildung kann abweichen. pH-Messgerät, PCE-PHD 1-PH, PCE Instruments Das pH-Messgerät ist zur Überprüfung der Wasserqualität. Das tragbare pH-Messgerät ist zur Kontrolle des Wasserparameters pH-Wert sehr gut geeignet. Eine 3-Punkt Kalibrierung sowie eine autom. Temperaturkompensation garantieren eine hohe Genauigkeit auch bei sehr schwankenden Messtemperaturen. Das pH-Messgerät wird inklusive pH- Elektrode für höhere Temperaturen geliefert. Als Zubehör sind verschiedene Sonden erhältlich. Alle Werte können direkt auf die SD-Karte (1-16 GB) gespeichert werden (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom Datenlogger auf einen PC übertragen werden. Hierzu bieten wir optional eine Software und das passende RS-232 Schnittstellenkabel als Zubehör an. Features * Automatische Kalibrierung * LowBattAnzeige * Einstellbare Messrate * Manuelle oder autom. Temperaturkompensation * SD-Kartenspeicher (1 - 16 GB) * Misst pH-Wert u. Temperatur * BNC Steckverbindung Lieferumfang * 1 x pH-Messgerät PCE-PHD 1-PH * 1 x pH-Elektrode für höhere Temperaturen * 1x Temperatursonde für pH Messgerät * 1 x SD-Speicherkarte 2 GB * 6 x Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Datenlogger
Genauigkeit:
±0,02 pH, ±0,8 °C
Messbereich:
0-14 pH, 0-60 °C
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Leitfähigkeitmessgeräte, PH-Meter, Refraktometer
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
labor ph messgerät
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Wasserqualitäts-Messgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 458,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,92*
€ 496,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,73*
€ 479,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.