Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-HWA 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-HWA 30
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-HWA 30
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-HWA 30
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-HWA 30
PCE Instruments Hitzdraht-Anemometer, PCE-HWA 30
Artikel-Nr.:
     4502-31K0548
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HWA 30
EAN/GTIN:
     4250348723321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Hitzdraht-Anemometer, PCE-HWA 30, PCE Instruments Das Hitzedraht-Anemometer misst die Strömungsgeschwindigkeit nach dem Hitzedraht Prinzip. Dadurch wird eine besonders kompakte Bauweise garantiert. Der Messbereich vom Hitzedraht-Anemometer liegt zwischen 0,3 … 30,0 m/s. Neben der Strömungsgeschwindigkeit kann das Hitzedraht-Anemometer den Volumenstrom und die Umgebungstemperatur messen. Bei jeder Messung wird neben dem Messwert eine Beaufort Skala angezeigt. Anhand dieser Skala kann die aktuelle Windstärke abgelesen werden. Mit dem integrierten Datenspeicher können mit dem Hitzedraht-Anemometer bis zu 960 Messwerte aufgezeichnet werden. Um die Daten auszulesen kann dies direkt am Hitzedraht-Anemometer vorgenommen werden. Gleichzeitig können die Messwerte vom Hitzedraht-Anemometer über die Micro-USB Schnittstelle auf einen PC übertragen werden. Zur Weiterverarbeitung der Daten steht im Download Portal von PCE Instruments eine passende Software für das Hitzedraht-Anemometer zur Verfügung. Für eine optimale Ausrichtung kann der Teleskoparm vom Hitzedraht-Anemometer auf bis zu 750 mm ausgefahren werden. Zusätzlich ist der Kopf vom Hitzedraht-Anemometer halbstarr und kann somit unterschiedlich ausgerichtet werden. Der Akku vom Hitzedraht-Anemometer, mit einer Kapazität von 1000 mAh, ermöglicht den mobilen Einsatz. Um den Akku wieder aufzuladen muss das Hitzedraht-Anemometer an eine 5 V DC Micro-USB Spannungsversorgung angeschlossen werden. Features * Hitzedraht-Anemometer mit Datenspeicher * Software zum Auslesen der Messwerte * Schwenkbarer Teleskoparm * Datenspeicher für 960 Messwerte * Beaufort-Skala Lieferumfang * 1 x Hitzedraht-Anemometer PCE-HWA 30 * 1 x Micro USB-Kabel * 1 x Transportkoffer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 km/h, 0,1 m³/min, 0,1 °C
Genauigkeit:
±1 °C, ±3 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0,3 bis 30 km/h, 0 bis 9,9 m³/min
min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Hitzdraht-Anemometer
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät, Hitzedraht-Anemometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 225,56*
€ 276,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 227,25*
€ 276,70*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 343,97*
€ 404,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.